Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 120 mm, Mittelstück 280 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 120 mm, Mittelstück 280 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 120 mm, Mittelstück 280 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 120 mm, Mittelstück 280 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102298060
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730422375
Suchbegriffe:
Lichtkuppel
Oberlicht
Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 120 mm, Mittelstück 280 mm, Stahl verzinkt

Für Kastenfenster mit innen aufgehenden Kippflügel und außen aufgehenden Klappflügel. Mit Hakenverriegelung.
Maß l = Stocktiefe

Weitere Informationen:
Angriffsarmlänge:
120 mm
Material:
Stahl verzinkt
Mittelstücklänge:
280 mm
Stocktiefe:
160 mm
Verwendung für:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.