Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 350 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 350 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 350 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 350 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102298062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730422399
Suchbegriffe:
Lichtkuppel
Oberlicht
Oberlicht-Z-Schere, Angriffarm 150 mm, Mittelstück 350 mm, Stahl verzinkt

Für Kastenfenster mit innen aufgehenden Kippflügel und außen aufgehenden Klappflügel. Mit Hakenverriegelung.
Maß l = Stocktiefe

Weitere Informationen:
Angriffsarmlänge:
150 mm
Material:
Stahl verzinkt
Mittelstücklänge:
350 mm
Stocktiefe:
250 - 300 mm
Verwendung für:
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.