Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselriegel, 600 mm, ø 13 mm, Hub 35 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wechselriegel, 600 mm, ø 13 mm, Hub 35 mm, verzinkt
Produktbild zu Wechselriegel, 600 mm, ø 13 mm, Hub 35 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102298073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730422474
Wechselriegel, 600 mm, ø 13 mm, Hub 35 mm, verzinkt

Lieferumfang:
ohne Schließblech

Weitere Informationen:
Hub:
35 mm
Länge:
600 mm
Material:
Stahl verzinkt
Riegelquerschnitt:
ø 13 mm
Stulpbreite:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.