Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterspreizel mit Eisenknopf, links, 45 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung rechts
Abbildung rechts
Skizze zu Fensterspreizel mit Eisenknopf, links, 45 mm, Stahl blank
Skizze zu Fensterspreizel mit Eisenknopf, links, 45 mm, Stahl blank
Skizze zu Fensterspreizel mit Eisenknopf, links, 45 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-102298095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730422788
Suchbegriffe:
Fenster Feststeller
Fensterfeststeller
fenster feststeller
Fensterspreizel mit Eisenknopf, links, 45 mm, Stahl blank

Alle Ausladungen mit Messingknopf gegen Aufpreis bestellbar.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Eisenknopf
Ausladung:
45 mm
Material:
Stahl blank
Richtung:
links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.