Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fensterverschlüsse
>
Dreh-Kipp-Getriebe
>
Abdeckung für Ecklager
>
Artikel
ROTO NT/NX Abdeckkappe Ecklager E5/T Holz R01.1 natursilber links
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-102298212
Hersteller:
Roto
Herst.-Nr.:
457669
EAN/GTIN:
4036263124920
Suchbegriffe:
Abdeckung für Ecklager
Ecklager
roto ecklager
abdeckung für ecklager
ROTO NT/NX Abdeckkappe Ecklager E5/T Holz R01.1 natursilber links
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
natursilber
Richtung:
links
Werksnummer:
457669
Marke:
Roto
Material:
Kunststoff
System:
ROTO NT | ROTO NX
Verwendung für:
Holz
Farbcode:
R01.1
Bandseite:
E5 | T
... >
Roto Nt / Nx
>
Abdeckkappen
>
Abdeckkappe für Ecklager E5 / T
Weitere Suchbegriffe:
Abdeckkappe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,5802*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0802*
€ 1,28544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8702*
€ 1,03554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7902*
€ 0,94034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7502*
€ 0,89274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7202*
€ 0,85704
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ROTO NT/NX Ecklager E5/T Holz 12/20 verstellbar 2 Bohrzapfen 7 mm 150 kg links
Roto
450548
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen