Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NT/NX Axerarm Designo Gr. 500 Holz Falztiefe 24 mm silber rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO NT/NX Axerarm Designo Gr. 500 Holz Falztiefe 24 mm silber rechts
Produktbild zu ROTO NT/NX Axerarm Designo Gr. 500 Holz Falztiefe 24 mm silber rechts
LOGO zu ROTO NT/NX Axerarm Designo Gr. 500 Holz Falztiefe 24 mm silber rechts
Artikel-Nr.:
     3145-102298252
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     563730
EAN/GTIN:
     4036263160867
Suchbegriffe:
Dreh-Kipp-Getriebe
Kipp-Dreh-Getriebe
dreh-kipp-getriebe roto
dreh kipp getriebe
ROTO NT/NX Axerarm Designo Gr. 500 Holz Falztiefe 24 mm silber rechts

Für Dreh- / Drehkipp-Fenster.

Weitere Informationen:
Falzluft:
12 mm
Falztiefe:
24 mm
FFB von - bis:
801 - 1400 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Versatz:
13 mm
Größe:
500
Werksnummer:
563730
Überschlag:
18 mm | 20 mm | 22 mm
Richtung:
rechts
Ausführung:
500/24 rechts
Marke:
Roto
Verwendung für:
Holz
System:
ROTO NT | ROTO NX
Bandseite:
Designo
Weitere Suchbegriffe: Axerarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.