Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NT/NX Eckband Designo 13V Holz/Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO NT/NX Eckband Designo 13V Holz/Kunststoff silber
Produktbild zu ROTO NT/NX Eckband Designo 13V Holz/Kunststoff silber
LOGO zu ROTO NT/NX Eckband Designo 13V Holz/Kunststoff silber
Artikel-Nr.:
     3145-102298634
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     634705
EAN/GTIN:
     4036263242112
ROTO NT/NX Eckband Designo 13V Holz/Kunststoff silber

Für Dreh- / Drehkipp-Fenster.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
634705
Richtung:
universal
Marke:
Roto
System:
ROTO NT | ROTO NX
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Falzluft:
12 mm
Überschlag:
18 mm | 20 mm
Versatz:
13 mm
Bandseite:
Designo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
1302
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 12,22*
4 Tage
53
€ 8,50*
ab € 9,03*
€ 12,95*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.