Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NT/NX Getriebeanschluss Kippfenster 1V silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ROTO NT/NX Getriebeanschluss Kippfenster 1V silber
Produktbild zu ROTO NT/NX Getriebeanschluss Kippfenster 1V silber
LOGO zu ROTO NT/NX Getriebeanschluss Kippfenster 1V silber
Artikel-Nr.:
     3145-102298770
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     382716
EAN/GTIN:
     4036263104120
Suchbegriffe:
Kipp-Fenster
Kippfenster
kippfenster roto
kipp fenster
ROTO NT/NX Getriebeanschluss Kippfenster 1V silber

Für Kippfenster.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
Werksnummer:
382716
Marke:
Roto
System:
ROTO NT | ROTO NX
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Schließteilbedarf:
1
Bandseite:
universal
Ausführung:
mit Sicherheitsschließzapfen V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
€ 8,50*
ab € 8,95*
€ 12,71*
Lager 3145
204
€ 5,90*
ab € 9,57*
€ 13,58*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.