Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTO NT/NX Niveauschaltsperre Rahmenteil 13V KBE/KÖMMERLING/ROPLASTO/TROCAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
LOGO zu ROTO NT/NX Niveauschaltsperre Rahmenteil 13V KBE/KÖMMERLING/ROPLASTO/TROCAL
Artikel-Nr.:
     3145-102298930
Hersteller:
     Roto
Herst.-Nr.:
     260554
EAN/GTIN:
     4003720965433
ROTO NT/NX Niveauschaltsperre Rahmenteil 13V KBE/KÖMMERLING/ROPLASTO/TROCAL

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Werksnummer:
260554
Versatz:
13 mm
Marke:
Roto
System:
ROTO NT | ROTO NX
Verwendung für:
Kunststoff
Bandseite:
universal
passendes Profilsystem:
Zendow | 70 AD, 76, 88 MD | 76, 88 MD | 4K, 7001 AD/MD
passender Profilhersteller:
DECEUNINCK | KBE | KÖMMERLING | ROPLASTO | TROCAL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
300
€ 8,50*
ab € 0,67*
€ 0,85*
Lager 3145
294
1
€ 5,90*
ab € 0,7943*
€ 1,3543*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3543*
€ 1,61162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1743*
€ 1,39742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0843*
€ 1,29032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0543*
€ 1,25462
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9943*
€ 1,18322
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7943*
€ 0,94522
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.