Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ88, links, TS-70, schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ88, links, TS-70, schwarz passiviert
Produktbild zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ88, links, TS-70, schwarz passiviert
Skizze zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ88, links, TS-70, schwarz passiviert
Symbol zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ88, links, TS-70, schwarz passiviert
LOGO zu Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ88, links, TS-70, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102299081
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.036.051-TS70
EAN/GTIN:
     4005724788070
Suchbegriffe:
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur
wechselgarnitur pz
schmalrahmen wechselgarnitur
Sicherheits-Wechselgarnitur ALPINA PZ88, links, TS-70, schwarz passiviert

Hinweis Feuerschutz:
Lt. ÖNORM B3859:2014 für den Einsatz an Feuerschutztüren nach EI230-C tauglich, Freigabe des Türherstellers erforderlich

Weitere Informationen:
Außenschild:
56 x 305 x 15 / 56 x 305 x 6 mm
Ausführung:
Knopf gekröpft
Innenschild:
56 x 305 x 6 mm
Kernziehschutz:
Nein
Lochung:
PZ 88
Modell:
ALPINA
Richtung:
links
Türstärke:
- 70 mm
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Oberfläche:
schwarz passiviert, lackiert
Prüfung:
Nein
Material:
Stahl
Marke:
Schösswender
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: wechselgarnitur vierkant 8mm, Farbtrend, Garnitur ohne Drücker, Sicherheitsgarnitur, Sicherheitswechselgarnitur, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 192,35*
€ 228,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 189,81*
€ 225,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 186,73*
€ 222,21
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 180,57*
€ 214,88
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 155,74*
€ 185,33
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.036.002
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.