Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türklopfer DIRK 136 x 102 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türklopfer DIRK 136 x 102 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Türklopfer DIRK 136 x 102 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
LOGO zu Türklopfer DIRK 136 x 102 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102299110
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.902.030
EAN/GTIN:
     9003007037209
Suchbegriffe:
Türklopfer
Türklopfer DIRK 136 x 102 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt

Weitere Informationen:
Abmessung:
136 x 102 mm
Oberfläche:
verzinkt schwarz lackiert
Material:
Eisen
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Haustürklopfer, Türklopfer, Blockhaus, Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.