Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Wandtürpuffer - 25 x 25, Länge 30 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Wandtürpuffer - 25 x 25, Länge 30 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu MARCHESI Wandtürpuffer - 25 x 25, Länge 30 mm, Edelstahl matt
Skizze zu MARCHESI Wandtürpuffer - 25 x 25, Länge 30 mm, Edelstahl matt
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu MARCHESI Wandtürpuffer - 25 x 25, Länge 30 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102299975
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4695.58A.207.0
EAN/GTIN:
     9002732491591
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
MARCHESI Wandtürpuffer - 25 x 25, Länge 30 mm, Edelstahl matt

  • Anschlag: Gummi


Lieferumfang: mit Stockschraube und Dübel

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Montageart:
Wandmontage
Länge:
30 mm
Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi edelstahl, bummsi, marchesi wandpuffer, Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper, Wandstopper, barrierefrei, behindert, behinderte, behindertengerecht, rollstuhlgerecht, rollstuhltauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.