Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladengriff Ninigo LA 16 mm, Breite 22 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ladengriff Ninigo LA 16 mm, Breite 22 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Produktbild zu Ladengriff Ninigo LA 16 mm, Breite 22 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Skizze zu Ladengriff Ninigo LA 16 mm, Breite 22 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Anwendungsbild zu Ladengriff Ninigo LA 16 mm, Breite 22 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
LOGO zu Ladengriff Ninigo LA 16 mm, Breite 22 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103300071
Hersteller:
     MITAL
Herst.-Nr.:
     3600 CR
EAN/GTIN:
     8015323011918
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Ladengriff Ninigo LA 16 mm, Breite 22 mm, Zinkdruckguss verchromt poliert

Lieferumfang: inkl. 2 Holzschrauben 3,5 x 15 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Lochabstand:
16 mm
Tiefe:
44 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Breite:
22 mm
Montageart:
Befestigung an der Ladeninnenseite
Material:
Zinkdruckguss
Marke:
Mital
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, Griff, Griffe, Ladengriff, Ladengriffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schubladengriff, Schubladengriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakladengriff, Zamakladengriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zamakschubladengriff, Zamakschubladengriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussladengriff, Zinkdruckgussladengriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe, Zinkdruckgussschubladengriff, Zinkdruckgussschubladengriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.