Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Pilzknopf
>
Artikel
Möbelknopf Vanilla Breite 49,5, Tiefe 26 mm, Keramik weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103300073
Hersteller:
Furnipart
Herst.-Nr.:
601201016-0
EAN/GTIN:
9002730634532
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf Vanilla Breite 49,5, Tiefe 26 mm, Keramik weiß
Lieferumfang:
exkl. 2 Schrauben M4
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Höhe:
30,3 mm
Tiefe:
26 mm
Lochabstand:
16 mm
Breite:
49,5 mm
Material:
Keramik
Sockel:
Breite 26 mm
Marke:
Furnipart
Farbgruppe:
Weiß
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Möbelknöpfe
>
Möbelknopf Vanilla
Weitere Suchbegriffe:
möbelknopf weiss
,
kugelknopf möbelgriffe
,
Furnipart
,
Keramikknopf
,
Keramikknöpfe
,
Keramikmöbelknopf
,
Keramikmöbelknöpfe
,
Knopf
,
Knöpfe
,
Möbelknöpfe
,
Porzellanknopf
,
Porzellanknöpfe
,
Porzellanmöbelknopf
,
Porzellanmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Möbelgriff Vanilla LA 96, Breite 139,5 mm, Keramik weiß
Furnipart
601201096-0
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen