Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN altmessing brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN altmessing brüniert
Produktbild zu Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN altmessing brüniert
Skizze zu Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN altmessing brüniert
LOGO zu Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN altmessing brüniert
Artikel-Nr.:
     3145-103300079
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     361-42ZN10
EAN/GTIN:
     9002843037534
Suchbegriffe:
Buntbartschlüssel
Keilbartschlüssel
buntbartschlüssel
Möbelschlüssel Faial Länge 83 mm, ZN altmessing brüniert

Weitere Informationen:
Oberfläche:
altmessing brüniert
Material:
Zinkdruckguss
Gesamtlänge:
83 mm
Ausführung:
mit Euro-Einheitssperre
Höhe:
34 mm
Schaftlänge:
44 mm
Marke:
Siro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
365-70ZN10
ab € 3,31*
Zubehör
SIRO
364-78ZN10
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.