Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängegriff Landhausstil klein quadratisch, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hängegriff Landhausstil klein quadratisch, Messing poliert
Produktbild zu Hängegriff Landhausstil klein quadratisch, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103300227
Hersteller:
     SCHÖRGHOFER & FREHE
Herst.-Nr.:
     1388-17/2
EAN/GTIN:
     9002730412949
Suchbegriffe:
Hängegriff
Hängegriff Landhausstil klein quadratisch, Messing poliert

Hinweis: Befestigungsmaterial im Lieferumfang nicht enthalten (Schraubenempfehlung: DIN96/97 ø 2,0 x 16 mm).

Die Hängegriffe werden handbearbeitet, es kann daher zu Farbabweichungen kommen!

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Oberfläche:
poliert (ohne Schutzlack)
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Werksnummer:
1388-17/2
Ausführung:
geprägt
Maß Griff:
22x28 mm
Farbgruppe:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Hängegriffe, rustikale Hängegriffe, rustkaler Hängegriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reyher
000967000020016
ab € 0,038*
Zubehör
Reyher
000977000020016
ab € 0,036*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.