Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN verchromt poliert
Anwendungsbild zu Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103300691
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     8102/400
EAN/GTIN:
     8421250042848
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN verchromt poliert

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
verchromt poliert
Sockel:
Ø 18 mm
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.