Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt
LOGO zu Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103300694
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     8102/038
EAN/GTIN:
     8421250042831
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Lugus Breite 50 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Sockel:
Ø 18 mm
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.