Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Epona ø 25 mm, Tiefe 20 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Epona ø 25 mm, Tiefe 20 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Epona ø 25 mm, Tiefe 20 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103300797
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MK.18025.20
EAN/GTIN:
     9120069220339
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Epona ø 25 mm, Tiefe 20 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Material:
Edelstahl
ø:
25 mm
Oberfläche:
gebürstet
Sockel:
Ø 8 mm
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 25mm, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.