Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Epona ø 30 mm, Tiefe 22 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Epona ø 30 mm, Tiefe 22 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Epona ø 30 mm, Tiefe 22 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103300798
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MK.18030.20
EAN/GTIN:
     9120069220346
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Epona ø 30 mm, Tiefe 22 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Material:
Edelstahl
ø:
30 mm
Oberfläche:
gebürstet
Sockel:
Ø 9 mm
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 30mm, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.