Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
Produktbild zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
Produktbild zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
Skizze zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
Skizze zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
Anwendungsbild zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
Anwendungsbild zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
Anwendungsbild zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
LOGO zu Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103300917
Hersteller:
     Furnipart
Herst.-Nr.:
     434520060-76
EAN/GTIN:
     9002730634358
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleiste Blaze 2 LA 20, Länge 60 mm, Aluminium schwarz matt gebürstet

Lieferumfang: inkl. 2 Flachkopfschrauben L 12 mm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Lochabstand:
20 mm
Tiefe:
39,56 mm
Höhe:
10,55/18 mm
Länge:
60 mm
Oberfläche:
schwarz matt gebürstet
Montageart:
zum Anschrauben
Marke:
Furnipart
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Farbtrend, Furnipart, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.