Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit
Produktbild zu Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit
Produktbild zu Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit
Skizze zu Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit
Anwendungsbild zu Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit
LOGO zu Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103300924
Hersteller:
     MITAL
Herst.-Nr.:
     3320 CANTR
EAN/GTIN:
     8015323050085
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Mogan LA 64/96/128 mm, Breite 158 mm, ZN anthrazit

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
anthrazit
Lochabstand:
64/96/128 mm
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
22 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
18 mm
Marke:
Mital
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Trendfarbe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.