Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Basic LA 128 mm, Breite 136 mm, Zinkdruckguss gold matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Basic LA 128 mm, Breite 136 mm, Zinkdruckguss gold matt lackiert
Produktbild zu Griff Basic LA 128 mm, Breite 136 mm, Zinkdruckguss gold matt lackiert
Produktbild zu Griff Basic LA 128 mm, Breite 136 mm, Zinkdruckguss gold matt lackiert
Skizze zu Griff Basic LA 128 mm, Breite 136 mm, Zinkdruckguss gold matt lackiert
LOGO zu Griff Basic LA 128 mm, Breite 136 mm, Zinkdruckguss gold matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103300987
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     6765-250
EAN/GTIN:
     8421250053967
Suchbegriffe:
Gehrungsgriff
Gehrungsgriffe
Griff
Griffe
Griff Basic LA 128 mm, Breite 136 mm, Zinkdruckguss gold matt lackiert

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
136 mm
Oberfläche:
gold matt lackiert
Lochabstand:
128 mm
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
28 mm
Sockel:
Breite 8 mm
Marke:
Estamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESTAMP
8161-250
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.