Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet
Produktbild zu Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet
Produktbild zu Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet
Skizze zu Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet
Skizze zu Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet
Anwendungsbild zu Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet
Anwendungsbild zu Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet
LOGO zu Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103300998
Hersteller:
     Furnipart
Herst.-Nr.:
     419720200-31.1
EAN/GTIN:
     9002730767568
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffleiste Edge Straight LA 2x80,Länge 200 mm,Aluminium messing matt gebürstet

Lieferumfang: inkl. 3 Flachkopfschrauben L 12 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
40,9 mm
Material:
Aluminium
Montageart:
zum Anschrauben
Lochabstand:
2 x 80 mm
Länge:
200 mm
Höhe:
10,25/18 mm
Oberfläche:
Messing matt gebürstet
Marke:
Furnipart
Farbgruppe:
Gold
Weitere Suchbegriffe: griffleisten, Alugriff, Alugriffe, Alugriffleiste, Alugriffleisten, Aluminiumgriff, Aluminiumgriffe, Aluminiumgriffleiste, Aluminiumgriffleisten, Aluminiummöbelgriff, Aluminiummöbelgriffe, Alumöbelgriff, Alumöbelgriffe, Furnipart, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Möbelgriffleiste, Möbelgriffleisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.