Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Club LA 160 mm, Breite 168 mm, Zinkdruckguss schwarz matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Club LA 160 mm, Breite 168 mm, Zinkdruckguss schwarz matt lackiert
Produktbild zu Griff Club LA 160 mm, Breite 168 mm, Zinkdruckguss schwarz matt lackiert
Produktbild zu Griff Club LA 160 mm, Breite 168 mm, Zinkdruckguss schwarz matt lackiert
Skizze zu Griff Club LA 160 mm, Breite 168 mm, Zinkdruckguss schwarz matt lackiert
Anwendungsbild zu Griff Club LA 160 mm, Breite 168 mm, Zinkdruckguss schwarz matt lackiert
LOGO zu Griff Club LA 160 mm, Breite 168 mm, Zinkdruckguss schwarz matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103301052
Hersteller:
     Schüco
Herst.-Nr.:
     100001574
EAN/GTIN:
     9002730633085
Suchbegriffe:
Bügelgriff
Bügelgriffe
Farbtrend
Griff
Griff Club LA 160 mm, Breite 168 mm, Zinkdruckguss schwarz matt lackiert

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
160 mm
Tiefe:
25,8 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
schwarz matt lackiert
Höhe:
13,5 mm
Breite:
168 mm
Marke:
Schüco
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.