Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Megrez LA 160 mm, Breite 175 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Megrez LA 160 mm, Breite 175 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Griff Megrez LA 160 mm, Breite 175 mm, Edelstahl gebürstet
Anwendungsbild zu Griff Megrez LA 160 mm, Breite 175 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103301130
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MG.214160.20
EAN/GTIN:
     9120069220421
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl m4
Griff Megrez LA 160 mm, Breite 175 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
160 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
40 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Edelstahlgriff, Edelstahlgriffe, Edelstahlmöbelgriff, Edelstahlmöbelgriffe, Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.