Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Sirius ø 15 mm, Tiefe 21 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Sirius ø 15 mm, Tiefe 21 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Sirius ø 15 mm, Tiefe 21 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103301136
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MK.13515.20
EAN/GTIN:
     9120069220513
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Sirius ø 15 mm, Tiefe 21 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
21 mm
Material:
Edelstahl
ø:
15 mm
Oberfläche:
gebürstet
Sockel:
Ø 15 mm
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl 15mm, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf edelstahl, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.