Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Sirius ø 20 mm, Tiefe 27 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Sirius ø 20 mm, Tiefe 27 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Sirius ø 20 mm, Tiefe 27 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103301137
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MK.13520.20
EAN/GTIN:
     9120069220520
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Sirius ø 20 mm, Tiefe 27 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
27 mm
Material:
Edelstahl
ø:
20 mm
Oberfläche:
gebürstet
Sockel:
Ø 20 mm
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, kugelknopf möbelgriffe, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.