Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Sargas ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Sargas ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Sargas ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Sargas ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103301140
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MK.20528.20
EAN/GTIN:
     9120069220551
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Sargas ø 28 mm, Tiefe 25 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Material:
Edelstahl
ø:
28 mm
Oberfläche:
gebürstet
Sockel:
Ø 16 mm
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, kugelknopf möbelgriffe, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.