Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103301194
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     7694/400
EAN/GTIN:
     8421250046761
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN verchromt poliert

Weitere Informationen:
Lochabstand:
16 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
26 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
verchromt poliert
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.