Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN Edelstahl Effekt
LOGO zu Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103301196
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     7694/038
EAN/GTIN:
     8421250046754
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Luna Breite 26 mm, Tiefe 26 mm, ZN Edelstahl Effekt

Weitere Informationen:
Lochabstand:
16 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
26 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Marke:
Estamp
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf zinkdruckguss, kugelknopf möbelgriffe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.