Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Sirius ø 30 mm, Tiefe 35 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Sirius ø 30 mm, Tiefe 35 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Knopf Sirius ø 30 mm, Tiefe 35 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103301212
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MK.13530.20
EAN/GTIN:
     9120069220544
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Sirius ø 30 mm, Tiefe 35 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. Schraube M4

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
ø:
30 mm
Oberfläche:
gebürstet
Tiefe:
35 mm
Sockel:
Ø 27 mm
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf edelstahl, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 30mm, Edelstahlknopf, Edelstahlknöpfe, Edelstahlmöbelknopf, Edelstahlmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.