Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Eudore LA 288 mm, Breite 312 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Eudore LA 288 mm, Breite 312 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Griff Eudore LA 288 mm, Breite 312 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103301328
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MG.247288.20
EAN/GTIN:
     9120069220698
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl m4
Griff Eudore LA 288 mm, Breite 312 mm, Edelstahl gebürstet

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Breite:
312 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
28 mm
Lochabstand:
288 mm
Sockel:
Breite 25 mm
Marke:
Technik Team
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe edelstahl, bügelgriffe, Bügelgriff, Edelstahlgriff, Edelstahlgriffe, Edelstahlmöbelgriff, Edelstahlmöbelgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.