Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Aion LA 160 mm, Breite 190 mm, Zinkdruckguss schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgriff Aion LA 160 mm, Breite 190 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Möbelgriff Aion LA 160 mm, Breite 190 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Möbelgriff Aion LA 160 mm, Breite 190 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Skizze zu Möbelgriff Aion LA 160 mm, Breite 190 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103301344
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     72757160
EAN/GTIN:
     9002730956269
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe
Möbelgriff Aion LA 160 mm, Breite 190 mm, Zinkdruckguss schwarz matt

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Tiefe:
30 mm
Sockel:
Breite 8 mm
Breite:
190 mm
Lochabstand:
160 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
schwarz matt
Marke:
Alles im Griff
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Trendfarbe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.