Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell
Produktbild zu Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell
Produktbild zu Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell
Skizze zu Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell
Skizze zu Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell
Anwendungsbild zu Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell
LOGO zu Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell
Artikel-Nr.:
     3145-103301361
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     6191-812
EAN/GTIN:
     8421250054070
Suchbegriffe:
Farbtrend
Griff
Griffe
Möbelgriff
Griff Flexo LA 160, B 185,8 mm, Zinkdruckguss Eisen industriell

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Material:
Zinkdruckguss
Breite:
185,8 mm
Oberfläche:
Eisen industriell
Lochabstand:
160 mm
Tiefe:
29,3 mm
Marke:
Estamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESTAMP
6190-812
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.