Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Comprido ø 32 mm, Tiefe 26,5 mm, ZN schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Comprido ø 32 mm, Tiefe 26,5 mm, ZN schwarz matt
Produktbild zu Knopf Comprido ø 32 mm, Tiefe 26,5 mm, ZN schwarz matt
Produktbild zu Knopf Comprido ø 32 mm, Tiefe 26,5 mm, ZN schwarz matt
Skizze zu Knopf Comprido ø 32 mm, Tiefe 26,5 mm, ZN schwarz matt
LOGO zu Knopf Comprido ø 32 mm, Tiefe 26,5 mm, ZN schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103301431
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     913-32PB12
EAN/GTIN:
     9002843445780
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Comprido ø 32 mm, Tiefe 26,5 mm, ZN schwarz matt

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Sockel:
Ø 16 mm
Tiefe:
26,5 mm
ø:
32 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Material:
Zinkdruckguss
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Farbtrend, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Trendfarbe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.