Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Knopf Terra Breite 30 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Terra Breite 30 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Knopf Terra Breite 30 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt
(Symbolbild)
LOGO zu Knopf Terra Breite 30 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103301433
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1497-30ZN21
EAN/GTIN:
     9002843303691
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Terra Breite 30 mm, Tiefe 25 mm, ZN Edelstahl Effekt

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Lochabstand:
16 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
24 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.