Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103301458
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1503-24ZN1
EAN/GTIN:
     9002843304131
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN verchromt poliert

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
24 mm
Material:
Zinkdruckguss
ø:
24 mm
Oberfläche:
verchromt poliert
Sockel:
Ø 10 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.