Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN alufarbig
Produktbild zu Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN alufarbig
LOGO zu Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103301460
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1503-24PB21
EAN/GTIN:
     9002843304193
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Kapys ø 24 mm, Tiefe 24 mm, ZN alufarbig

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
24 mm
Material:
Zinkdruckguss
ø:
24 mm
Oberfläche:
alufarbig
Sockel:
Ø 10 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.