Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Relinggriffe
>
Artikel
Griff Ian Smith LA 96 mm, Breite 125 mm, ZN altsilber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103301600
Hersteller:
SIRO
Herst.-Nr.:
1210-126ZN29
EAN/GTIN:
9002843281197
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Ian Smith LA 96 mm, Breite 125 mm, ZN altsilber
Lieferumfang:
inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm
Weitere Informationen:
Lochabstand:
96 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
31 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
altsilber
Sockel:
Ø 12 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
... >
Möbelfront Sichtbeschlag
>
Möbelgriffe
>
Möbelgriff Ian Smith
Weitere Suchbegriffe:
Griff
,
Griffe
,
Möbelgriff
,
Möbelgriffe
,
Nostalgie
,
Segmentbogengriff
,
Segmentbogengriffe
,
Zamakgriff
,
Zamakgriffe
,
Zamakmöbelgriff
,
Zamakmöbelgriffe
,
Zinkdruckgussgriff
,
Zinkdruckgussgriffe
,
rustikale Griffe
,
rustikale Möbelgriffe
,
rustikaler Griff
,
rustikaler Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Huthaken Ian Smith Breite 72 mm, Höhe 188 mm, Zinkdruckguss altsilber
SIRO
1218/ZN29
ab € 27,79*
Sonstiges
Knopf Ian Smith ø 30 mm, Tiefe 29 mm, ZN altsilber
SIRO
1209-30ZN29
ab € 4,77*
Sonstiges
Mantelhaken Ian Smith Breite 41 mm, Höhe 64 mm, Zinkdruckguss altsilber
SIRO
1220/ZN29
ab € 14,33*
Sonstiges
Muschelgriff Ian Smith Breite 111 mm, Höhe 31 mm, ZN altsilber
SIRO
1213-112ZN29
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen