Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Flores mit Platte Breite 108 mm, Tiefe 31 mm, ZN zinnfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Flores mit Platte Breite 108 mm, Tiefe 31 mm, ZN zinnfärbig
Produktbild zu Knopf Flores mit Platte Breite 108 mm, Tiefe 31 mm, ZN zinnfärbig
Skizze zu Knopf Flores mit Platte Breite 108 mm, Tiefe 31 mm, ZN zinnfärbig
LOGO zu Knopf Flores mit Platte Breite 108 mm, Tiefe 31 mm, ZN zinnfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-103301673
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1702-108ZN28
EAN/GTIN:
     9002843318695
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Flores mit Platte Breite 108 mm, Tiefe 31 mm, ZN zinnfärbig

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 28 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
zinnfärbig
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
31 mm
ø:
31 mm
Breite:
108 mm
Höhe:
31 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe, rustikale Knöpfe, rustikale Möbelknöpfe, rustikaler Knopf, rustikaler Möbelknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1757-105ZN28
ab € 3,29*
Sonstiges
SIRO
1701-31ZN28
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.