Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Davos LA 160 mm, Breite 170 mm, Schwarzstahl geölt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgriff Davos LA 160 mm, Breite 170 mm, Schwarzstahl geölt
Produktbild zu Möbelgriff Davos LA 160 mm, Breite 170 mm, Schwarzstahl geölt
LOGO zu Möbelgriff Davos LA 160 mm, Breite 170 mm, Schwarzstahl geölt
Artikel-Nr.:
     3145-103301879
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     0119.159.00.0.17
EAN/GTIN:
     9010203001460
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
Möbelgriff Davos LA 160 mm, Breite 170 mm, Schwarzstahl geölt

Der sogenannte Schwarzstahl bezeichnet rohen Stahl in seiner natürlichen Erscheinung. Die ästhetische Oberfläche aus schwarzblauem Zunder und Abrand entsteht durch ein spezielles Umformverfahren bei sehr hohen Temperaturen. Diese Beschichtung wirkt wie eine harte Patina und gleichzeitig verleiht sie dem Produkt seinen unverwechselbaren, ausdrucksstarken und hochwertigen Charakter. Eine anschließende Versiegelung der Oberfläche sorgt für stilvollen Glanz. Die natürliche Färbung der Schwarzstahloberfläche kann nicht beeinflusst werden. Jedes Schwarzstahl-Produkt trägt seine eigene Note und macht es daher zum Unikat.

Hinweis: Die Beschläge werden bereits vorgeölt geliefert. Um lange Freude im Gebrauch zu garantieren, empfehlen wir Ihnen, unsere angeführten Pflegehinweise zu beachten:
  • Verwenden Sie für die Reinigung keine agressiven Reinigungsmittel. Diese können zum Rosten des Materials führen.
  • Verwenden Sie zur Beseitigung leichter Verschmutzungen ausschließlich ein leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch.
  • Nachdem die Oberfläche getrocknet ist, sollten die Beschläge ein bis zweimal jährlich nachgeölt werden.

ACHTUNG: Nicht für den Nassbereich geeignet!

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 30 mm

Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Lochabstand:
160 mm
Höhe:
10 mm
ø:
10 mm
Material:
Schwarzstahl
Tiefe:
35 mm
Oberfläche:
geölt
Marke:
Halcö
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, Farbtrend, Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schwarzstahlgriff, Schwarzstahlgriffe, Schwarzstahlmöbelgriff, Schwarzstahlmöbelgriffe, Stahlgriff, Stahlgriffe, Stahlmöbelgriff, Stahlmöbelgriffe, Trendfarbe, rustikale Griffe, rustikale Möbelgriffe, rustikaler Griff, rustikaler Möbelgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
21.CORROSIONOIL.0.125ML
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.