Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN Messing schwarz gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN Messing schwarz gebürstet
Produktbild zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN Messing schwarz gebürstet
Skizze zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN Messing schwarz gebürstet
LOGO zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN Messing schwarz gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103302266
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2108-136ZN79
EAN/GTIN:
     9002843411815
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN Messing schwarz gebürstet

Lieferumfang: inkl. Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
28 mm
Höhe:
8 mm
Lochabstand:
128 mm
Oberfläche:
Messing schwarz gebürstet
Breite:
136 mm
Material:
Zinkdruckguss
Sockel:
Breite 9 mm
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2446-145ZN79
ab € 6,66*
Sonstiges
SIRO
2446-70ZN79
ab € 4,17*
Sonstiges
SIRO
2324/ZN79
ab € 12,17*
Sonstiges
SIRO
1595-29ZN79
ab € 7,16*
Sonstiges
SIRO
2325/ZN79
ab € 8,02*
Sonstiges
SIRO
2326/ZN79
ab € 7,44*
Sonstiges
SIRO
2382-112ZN79
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.