Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN vermessingt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN vermessingt poliert
Produktbild zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN vermessingt poliert
Skizze zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN vermessingt poliert
LOGO zu Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN vermessingt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103302272
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2108-136ZN5
EAN/GTIN:
     9002843425836
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Macha LA 128 mm, Breite 136 mm, ZN vermessingt poliert

Lieferumfang: inkl. Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Tiefe:
28 mm
Material:
Zinkdruckguss
Lochabstand:
128 mm
Breite:
136 mm
Oberfläche:
vermessingt poliert
Sockel:
Breite 9 mm
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: Gehrungsgriff, Gehrungsgriffe, Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2446-70ZN5
ab € 4,17*
Sonstiges
SIRO
2324/ZN5
ab € 12,17*
Sonstiges
SIRO
1595-29ZN5
ab € 7,17*
Sonstiges
SIRO
2325/ZN5
ab € 8,02*
Sonstiges
SIRO
2326/ZN5
ab € 7,38*
Sonstiges
SIRO
2382-112ZN5ZN82
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.