Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert
Produktbild zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert
Skizze zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert
Skizze zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert
Anwendungsbild zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert
LOGO zu Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103302674
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     3770032
EAN/GTIN:
     8421250054506
Suchbegriffe:
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
griffschale zum anschrauben
Muschelgriff Geometric quadratisch 73x73, Einlass ø 45, ZN schwarz matt lackiert

Weitere Informationen:
Tiefe:
2,5 mm
Breite:
73 mm
Montageart:
zum Einlassen
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
schwarz matt lackiert
Einlasstiefe:
11 mm
Höhe:
73 mm
Einlass ø:
45 mm
Marke:
Estamp
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Einlassgriff, Einlassgriffe, Einlassmuschelgriff, Einlassmuschelgriffe, Farbtrend, Griffmuschel, Griffschale, Muldengriff, Muldengriffe, Muschelgriff, Schalengriff, Trendfarbe, Zamakmuschelgriff, Zamakmuschelgriffe, Zinkdruckgussmuschelgriff, Zinkdruckgussmuschelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESTAMP
3790032
ab € 7,98*
Sonstiges
ESTAMP
3760032
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.