Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN verchromt poliert
Produktbild zu Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN verchromt poliert
Symbolbild
Anwendungsbild zu Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN verchromt poliert
LOGO zu Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103302730
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     7292/400
EAN/GTIN:
     8421250034157
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN verchromt poliert

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
32 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
verchromt poliert
Marke:
Estamp
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.