Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN Edelstahl Effekt
Symbolbild
Anwendungsbild zu Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN Edelstahl Effekt
LOGO zu Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103302734
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     7292/038
EAN/GTIN:
     8421250034140
Suchbegriffe:
Relinggriffe
relinggriffe
Griff Acca LA 32 mm, Breite 48 mm, ZN Edelstahl Effekt

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Lochabstand:
32 mm
Breite:
48 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Marke:
Estamp
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Griff, Griffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.