Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknopf Baios 30 x 30 mm, Zinkdruckguss vernickelt feingeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelknopf Baios 30 x 30 mm, Zinkdruckguss vernickelt feingeschliffen
Produktbild zu Möbelknopf Baios 30 x 30 mm, Zinkdruckguss vernickelt feingeschliffen
Produktbild zu Möbelknopf Baios 30 x 30 mm, Zinkdruckguss vernickelt feingeschliffen
Skizze zu Möbelknopf Baios 30 x 30 mm, Zinkdruckguss vernickelt feingeschliffen
Anwendungsbild zu Möbelknopf Baios 30 x 30 mm, Zinkdruckguss vernickelt feingeschliffen
LOGO zu Möbelknopf Baios 30 x 30 mm, Zinkdruckguss vernickelt feingeschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-103302828
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2506-30ZN21
EAN/GTIN:
     9002843436696
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf Baios 30 x 30 mm, Zinkdruckguss vernickelt feingeschliffen

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
23 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Oberfläche:
vernickelt feingeschliffen
Sockel:
Breite 18 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.