Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf Hylas ø 40 mm, Tiefe 25 mm, Fichte roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Knopf Hylas ø 40 mm, Tiefe 25 mm, Fichte roh
Produktbild zu Knopf Hylas ø 40 mm, Tiefe 25 mm, Fichte roh
Artikel-Nr.:
     3145-103302966
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3104007
EAN/GTIN:
     9002730007176
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Knopf Hylas ø 40 mm, Tiefe 25 mm, Fichte roh

Lieferumfang: exkl. Holzschraube 4 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Material:
Fichte
ø:
40 mm
Oberfläche:
roh
Sockel:
Ø 26 mm
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Fichte
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf holz, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf 40 mm, Holzknopf, Holzknöpfe, Holzmöbelknopf, Holzmöbelknöpfe, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
881970140040045
ab € 0,0336*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.