Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzabdeckkappe ø 19 mm, Zapfen ø 15 mm, Zapfenlänge 4 mm, Eiche roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Holzabdeckkappe ø 19 mm, Zapfen ø 15 mm, Zapfenlänge 4 mm, Eiche roh
Produktbild zu Holzabdeckkappe ø 19 mm, Zapfen ø 15 mm, Zapfenlänge 4 mm, Eiche roh
Artikel-Nr.:
     3145-103303050
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     3581904
EAN/GTIN:
     9002730830460
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Holzabdeckkappe ø 19 mm, Zapfen ø 15 mm, Zapfenlänge 4 mm, Eiche roh

Weitere Informationen:
ø:
19 mm
Material:
Eiche
Tiefe:
6 mm
Oberfläche:
roh
Zapfen ø:
15 mm
Zapfenlänge:
4 mm
Montageart:
einlassbar
Marke:
Alles im Griff
Holzgruppen:
Eiche
Weitere Suchbegriffe: kugelknopf möbelgriffe, Balkonnagel, Holzabdeckkappe, Holzabdeckkappén
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.